Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Nitex Grip 177 Gr.10 blau Frottee-BW-Trikot m.Nitril EN 388 HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4014195846
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     017710842U
EAN/GTIN:
     4008198917700
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitex® Grip ist der Starke für grobe mechanische Beanspruchung in bekannt hochwertigem KCL- Standard. Mit Frottee-Baumwolltrikot und Segeltuchstulpe für erhöhte Sicherheit und komfortable Trageeigenschaften. Die Spezialbeschichtung auf Basis von Nitrilkautschuk garantiert hohe Öl- und mechanische Beständigkeit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2
· Einstufung: Kategorie II
· Variante: Frottee-BW-Trikot, Segeltuchstulpe, handrückenfrei
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau
Material:
Frottee-BW-Trikot m.Nitril
Norm:
EN 388
Ausführung:
m.Segeltuchstulpe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,82*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,90*
€ 6,47*
Lager 281
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,07*
€ 6,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,44*
€ 6,57*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 5,12*
€ 6,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 65,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.