Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihose Nr.22069 Größe 76C56 schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017402554
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22069-311-010-76C56
EAN/GTIN:
     5715411035286
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Mit wasserabweisendem Finish. Vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Vordertaschen. Zwei Gesässtaschen · eine davon mit Patte. Ventilation an den Seiten. Knopf (abnehmbar) zum Befestigen eines Messerhalters. Verdeckte Hammerschlaufe. Mit CORDURA®-Gewebe verstärkter Zollstock- und kleiner Aussentasche. Schenkeltasche mit Handyfach · Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel. Belüftungslöcher an der Rückseite des Bundes. Verstellbare und belüftete Knietaschen aus hoch strapazierfähigem CORDURA®. Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe. Reflexeffekte. Ventilation im Rücken. Brusttaschen · davon zwei offen · eine mit Patte und Magnetverschluss und eine mit Reißverschluss. Schulterträger mit Klettverschluss regulierbar. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100 · 00718-100 · 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Geringes Gewicht · hohe Strapazierfähigkeit und ULTIMATE STRETCH sorgen für viel Bewegungsfreiheit. Mit dem Click Pocket System lassen sich genau die gewünschten Hängetaschen befestigen. Maximaler Komfort durch zusätzliche Belüftung · Tag für Tag. Äußerst strapazierfähige Knietaschen aus CORDURA® schonen die Knie · ohne Einschränkungen bei der Qualität. Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Tencel® ist eine zertifizierte biobasierte Faser, deren Kompostierbarkeit und biologische Abbaubarkeit ebenfalls zertifiziert ist. Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 235g/m²
· Schrittlänge: 76 cm / 30 inch
· Taillenumfang: 103 cm / 40.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
76C56
Farbe:
schwarzblau
Material:
92% Polyamid/8% Elasthan
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Kombihose, mascot arbeitshose gr. 56, mascot arbeitshose, arbeitshose 56, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 134,47*
€ 169,70*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 132,67*
€ 173,90*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,47*
€ 175,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,59*
€ 183,96*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,22*
€ 207,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.