Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske Air Seal 370515 FFP3 R D m.Klimaventil MOLDEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4018344368
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     370515
EAN/GTIN:
     4019444010014
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Wiederverwendbare FFP-Masken mit Schaumstoff-Dichtlippe und Faltfilter -Zuverlässiger Schutz C47:G47gegen Partikel -Wiederverwendbar durch desinfizierbare Volldichtlippe -Einfaches Atmen durch große Filterfläche. Air Seal FFP-Masken haben eine Volldichtlippe aus weichem Schaumstoff. Diese bietet einen besonders komfortablen Dichtsitz · lässt sich abwischen und desinfizieren. Air Seal Masken können mehrfach verwendet werden · wodurch sich Abfall und Gesamtkosten reduzieren lassen. Die AirWave® Faltfiltertechnologie gestattet es · besonders viel Filterfläche in den Masken unterzubringen. Dadurch haben diese langanhaltend niedrige Atemwiderstände für einfaches Atmen. Ein hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite und das Strickband versprechen zusätzlichen Tragekomfort. Unser flexibles ActivForm® 3D-Design passt sich automatisch der Form und den Bewegungen von Gesichtern an. So sitzen Air Seal Masken dicht und komfortabel · ganz einfach und ohne Nasenclip. Das DuraMesh® Maskengitter hält die FFP-Masken selbst unter härtesten Bedingungen in Form. Air Seal FFP-Masken schützen zuverlässig gegen Partikel und sind in der Schutzstufe FFP3 erhältlich. · Gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: mit Klimaventil
· Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes
· Grenzwert: 30
· Material: Polypropylen (PP), Ethylen Vinyl Acetat (EVA)
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Schutzklasse:
FFP3 R D
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,31*
€ 46,24*
Lager 281
4
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 43,68*
€ 57,23*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,08*
€ 60,74*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,23*
€ 68,1037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,25*
€ 66,9375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,24*
€ 63,3556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,05*
€ 61,9395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,31*
€ 59,8689
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,68*
€ 51,9792
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 5,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.