Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Tristep Nr.1121 Gr.58 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402614347
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1121058
EAN/GTIN:
     4030913003702
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kälteschutzlatzhose
Kältschutz-Latzhose
Tristep Latzhose kornblau 58. Strapazierfähiger Alltagsbegleiter. Die Latzhose ist der Meister der Tristep Kollektion. Lassen Sie sich von den Ausstattungsmerkmalen begeistern.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
kornblau
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,87*
€ 39,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,04*
€ 40,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,25*
€ 40,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,98*
€ 41,04*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,03*
€ 43,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1121024
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
1121025
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
1121026
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
1121027
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
1121028
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
1121029
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
1121042
ab € 26,18*
Ähnlich
Planam
1121044
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
1121046
ab € 26,11*
Ähnlich
Planam
1121048
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
1121050
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
1121052
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
1121054
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
1121056
ab € 28,87*
Ähnlich
Planam
1121060
ab € 28,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.