Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Plaline Nr.2500 Gr.26 schwarz/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402638902
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2500026
EAN/GTIN:
     4030913899268
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Plaline Bundjacke schwarz/zink 26. Strapazierfähig und atmungsaktiv. Beim Zupacken hält die Bundjacke was aus. Gerade an heißen Tagen bleiben Sie dank Rückenlüftung bestens klimatisiert.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
26
Farbe:
schwarz/zink
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,72*
€ 35,53*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,60*
€ 36,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,99*
€ 38,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,50*
€ 38,86*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,47*
€ 40,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2501024
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2506024
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2500102
ab € 25,76*
Ähnlich
Planam
2500106
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2500110
ab € 25,76*
Ähnlich
Planam
2500024
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2500025
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2500027
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2500028
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2500029
ab € 25,76*
Ähnlich
Planam
2500042
ab € 25,63*
Ähnlich
Planam
2500044
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2500046
ab € 25,62*
Ähnlich
Planam
2500048
ab € 25,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.