Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polohemd SJ102 Gr.2XL 185-rot ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031157697
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     00j102-185-2XL
EAN/GTIN:
     4026257646316
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Das rofa SJ Polohemd ist besonders strapazierfähig und atmungsaktiv. Das Material aus gekämmter Baumwolle nimmt Körperfeuchtigkeit besonders gut auf und hat eine hohe Farbechtheit. Der Umlegekragen und die elastischen Ärmelstrickbündchen schaffen einen angenehmen Tragekomfort. Die vordere Mitte mit Knopfleiste lässt sich einfach verschließen und die Brusttasche ist ein praktisches Extra. Ausführung: Polokragen mit Knopfleiste · Kurzarm · Ärmelabschuss mit elastischem Bündchen · links Brusttasche

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
185-rot
Material:
Gestrick j102, 100% Baumwolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,64*
€ 19,34*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,76*
€ 19,43*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.