Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Poloshirt 139 Gr.M leuchtgelb/kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031167552
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     605139-235-M
EAN/GTIN:
     4046181901800
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
EN ISO 11612 A1/B1/C1, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl. 2, EN 1149-3/-5, EN 13758-2 50+

Gestrick 605, Piqué, 60% Modacryl, 38% Baumwolle, 2% sonstige Faser, ca. 220 g/m²

Polokragen mit Knopfleiste · Langarm · Ärmel mit elastischem Bündchen · 50 mm segmentierter Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
leuchtgelb/kornblau
Material:
Gestrick 605, Piqué, 60% Modacryl, 38% Baumwolle, 2% sonstige Faser
Norm:
EN ISO 11612 A1/B1/C1, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl. 2, EN 1149-3/-5, EN 13758-2 50+
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,61*
€ 93,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,02*
€ 103,51*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,52*
€ 104,28*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.