Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose MULTI-LIGHT HI-VIS II 2508 Gr.52 388-leuchtgelb-schwarzmarine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031417597
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4592508-388-52
EAN/GTIN:
     4057121840202
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett · rechts Zollstocktasche mit Patte · Knietaschen mit Einschubfalte · Gesäßtaschen mit Patte · Patten mit Kunststoffdruckknöpfen · 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
388-leuchtgelb-schwarzmarine
Material:
Material 459, leuchtgelb Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid,2%sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl.2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,25*
€ 130,06*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,50*
€ 142,23*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.