| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040349235 Herst.-Nr.: PTW-HON/48/68 EAN/GTIN: 4029201246273 |
| | |
|
| | |
| EN 20471 Kl. 1 · 60 % Baumwolle / 40 % Polyester · Kniepolstertaschen mit Klettverschluss unten · zwei Seitentaschen · Reißverschlusstasche rechts · zwei Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss · eine Beintasche mit aufgesetzter Stifttasche und Patte und Klettverschluss links · doppelte Zollstocktasche rechts mit Hammerschlaufe · Konstrastfarbe schwarz: 65% Baumwolle / 35% Polyester · Kniepolstertaschen mit Klettverschluss unten · zwei Seitentaschen · Reißverschlusstasche rechts · zwei Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss · eine Beintasche mit aufgesetzter Stifttasche und Patte und Klettverschluss links · doppelte Zollstocktasche rechts mit Hammerschlaufe Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Farbe: | orange/schwarz | Material: | 60 % Baumwolle / 40 % Polyester | Norm: | EN 20471 Kl. 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,75* | € 88,46* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 68,97* | € 88,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|