Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose Gr.48 gelb/schwarz PREVENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040349243
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PTW-HON/48/78
EAN/GTIN:
     4029201246280
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
EN 20471 Kl. 1 · 60 % Baumwolle / 40 % Polyester · Kniepolstertaschen mit Klettverschluss unten · zwei Seitentaschen · Reißverschlusstasche rechts · zwei Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss · eine Beintasche mit aufgesetzter Stifttasche und Patte und Klettverschluss links · doppelte Zollstocktasche rechts mit Hammerschlaufe · Konstrastfarbe schwarz: 65% Baumwolle / 35% Polyester · Kniepolstertaschen mit Klettverschluss unten · zwei Seitentaschen · Reißverschlusstasche rechts · zwei Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss · eine Beintasche mit aufgesetzter Stifttasche und Patte und Klettverschluss links · doppelte Zollstocktasche rechts mit Hammerschlaufe
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
60 % Baumwolle / 40 % Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 1
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Hose, Warnschutzhosen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,56*
€ 88,67*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,24*
€ 89,08*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.