Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA-Schnittschutzhandschuh KV 660


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404711379
Hersteller:
     Best
Herst.-Nr.:
     158760-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
10 (XL)
Farbe:
blau
Material:
Kevlar/PU
Norm:
EN388, EN374-2, EN374-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paar
ab 100 Paar
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.