Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Chemikalienschutzhandschuh 640


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4047209778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
08/M
Farbe:
orange
Material:
PVC/Baumwolle
Norm:
EN374-1, EN 388 (3121)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 19,05*
€ 22,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paar
ab 25 Paar
€ 17,91*
€ 21,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.