Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA PVC-Handschuh BO710 weiß Gr. 9/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4047234280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     158710-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
09/L
Farbe:
weiß
Material:
PVC
Norm:
EN 388, EN 374-2, EN 374-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paar
ab 100 Paar
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.