Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA-Schnittschutzhandschuh S-TEX 376, Gr. 7/M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4047257446
Hersteller:
     Best
Herst.-Nr.:
     118576-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
07/M
Farbe:
grau/blau/schwarz
Material:
StrickEdelst./Polyester/Nitril
Norm:
EN 388 (4 4 4 1), EN 374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paar
ab 100 Paar
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.