Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Handschuh 406


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     281-4047265709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     178406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
09
Farbe:
orange/schwarz
Material:
Nylon/Latex
Norm:
EN 388 (2 1 3 1),EN 511 (010)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paar
ab 300 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 600 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.