Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Chemikalien-Schnittschutzhandschuhe 3416, Neopren/HPPE, schwarz, Gr. 8/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     281-4047405971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273416-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
08/S
Farbe:
schwarz
Material:
Neopren/HPPE
Norm:
EN 388 (3X43E), 374-A AJKLMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paar
ab 120 Paar
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.