Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Handschuh 772 ARX Nitrile, 65 cm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404769264
Hersteller:
     Best
Herst.-Nr.:
     118772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
gelb
Material:
Nitril
Norm:
EN 388 CAT III, EN 374-2, EN37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 2.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paar
ab 25 Paar
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.