Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Showa Handschuh 772 ARX Nitrile, 65 cm lang
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
281-404769265
Hersteller:
Best
Herst.-Nr.:
118772
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
gelb
Material:
Nitril
Norm:
EN 388 CAT III, EN 374-2, EN37
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
chemikalienhandschuh einfach gelb
,
chemikalienhandschuh einfach
,
nitrilhandschuh l
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
Preis gilt ab 2.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paar
ab 25 Paar
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paar
ab 2500 Paar
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen