Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA-Chemikalienschutzhandschuhe Art. 690


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404777232
Hersteller:
     Mruk
Herst.-Nr.:
     158690-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
L/9
Farbe:
blau
Material:
PVC
Norm:
EN 388; 374-2 u. 3; CAT III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paar
ab 100 Paar
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.