Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Stretch 822, schwarz, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056109851
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0822005008
EAN/GTIN:
     4045981073885
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Modisches, feinmaschiges Stretch-Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe weiß mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus angenehm weichem, feinmaschigem und dehnfähigem Stretch-Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle mit LYCRA®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: Piqué aus 94 % Baumwolle und 6 % Elasthan
• Gewicht: 190 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 40 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Material:
Piqué aus 94 % Baumwolle und 6 % Elasthan , 190 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, MixedFibres, Elastane, Cotton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,10*
€ 25,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,17*
€ 25,05*
10 Tage
636
€ 5,90*
ab € 20,04*
€ 27,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 30,98*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,69*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0822001008
ab € 18,13*
Ähnlich
Hakro
0822001009
ab € 19,90*
Ähnlich
Hakro
0822001006
ab € 18,12*
Ähnlich
Hakro
0822001005
ab € 18,10*
Ähnlich
Hakro
0822001004
ab € 18,19*
Ähnlich
Hakro
0822001007
ab € 18,10*
Ähnlich
Hakro
0822001003
ab € 18,13*
Ähnlich
Hakro
0822005009
ab € 19,92*
Ähnlich
Hakro
0822005006
ab € 18,13*
Ähnlich
Hakro
0822005005
ab € 18,15*
Ähnlich
Hakro
0822005004
ab € 18,14*
Ähnlich
Hakro
0822005007
ab € 18,19*
Ähnlich
Hakro
0822005003
ab € 18,08*
Ähnlich
Hakro
0822028008
ab € 18,10*
Ähnlich
Hakro
0822028009
ab € 19,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.