Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Hemd Business Comfort 108, marine, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056110060
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0108003007
EAN/GTIN:
     4045981074240
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Klassisches, langärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfen, eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.

• Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle
• Gewicht: 120 g/m²
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelfrei
• Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
• Passform: Comfort Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 40 °C
• Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
marine
Material:
Gewebe aus 100 % Baumwolle , 120 g/m²
Ausführung:
Comfort Fit
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd langarm blau, herrenhemd, arbeitshemden blau, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, ShrinkTreated, OekoTex, FreeOfIroning, NaturalFibres, Cotton
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,03*
€ 36,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,19*
€ 37,68*
10 Tage
311
€ 5,90*
ab € 28,48*
€ 38,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 41,40*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,42*
€ 46,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0108001010
ab € 29,13*
Ähnlich
Hakro
0108001011
ab € 31,60*
Ähnlich
Hakro
0108001012
ab € 31,70*
Ähnlich
Hakro
0108001003
ab € 26,52*
Ähnlich
Hakro
0108003010
ab € 29,16*
Ähnlich
Hakro
0108003011
ab € 31,62*
Ähnlich
Hakro
0108003012
ab € 31,67*
Ähnlich
Hakro
0108003003
ab € 26,38*
Ähnlich
Hakro
0108005010
ab € 29,00*
Ähnlich
Hakro
0108005011
ab € 31,59*
Ähnlich
Hakro
0108005012
ab € 31,59*
Ähnlich
Hakro
0108005003
ab € 26,43*
Ähnlich
Hakro
0108025010
ab € 29,12*
Ähnlich
Hakro
0108025011
ab € 31,64*
Ähnlich
Hakro
0108025012
ab € 31,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.