Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke PULSSCHLAG 1324 Gr.29 anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060143448
Herst.-Nr.:
     1324 5353-9799-29
EAN/GTIN:
     4053813021560
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² · eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette · 2 Innentaschen, links mit Smartphonetasche · Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner · attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz · Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung · Saum mit Stretcheinsatz · vorne und hinten Reflexpaspeln · Belastungspunkte mit Riegel gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Gewebeart: Schmutz- und wasserabweisend/CORDURA®/
· Höhe: 20 mm
· Saison: Ganzjahresartikel
· Nettogewicht: 772 g
· Geschlecht: Unisex
· Breite: 280 mm
· Länge: 380 mm
· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad/nicht bleichen/mäßig heiß bügeln/Chem. Reinigen P/Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
29
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 47,10*
€ 61,66*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,76*
€ 64,16*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,10*
€ 70,83*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,11*
€ 71,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,50*
€ 72,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.