Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke PULSSCHLAG 1324 Gr.66 anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060143464
Herst.-Nr.:
     1324 5353-9799-66
EAN/GTIN:
     4053813049854
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² · eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette · 2 Innentaschen, links mit Smartphonetasche · Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner · attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz · Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung · Saum mit Stretcheinsatz · vorne und hinten Reflexpaspeln · Belastungspunkte mit Riegel gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Gewebeart: Schmutz- und wasserabweisend/CORDURA®/
· Höhe: 20 mm
· Saison: Ganzjahresartikel
· Nettogewicht: 872 g
· Geschlecht: Unisex
· Breite: 280 mm
· Länge: 380 mm
· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad/nicht bleichen/mäßig heiß bügeln/Chem. Reinigen P/Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
66
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,13*
€ 76,08*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 57,66*
€ 76,45*
Lager 281
1
€ 5,50*
ab € 65,90*
€ 83,73*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,05*
€ 85,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 85,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.