Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke WEATHER 1254 Gr.3XL kbl.blau/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060312253
Herst.-Nr.:
     1254 6201-4699-3XL
EAN/GTIN:
     4053813612164
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
100 % Polyester, ca. 200 g/m² · körperbetonter Schnitt · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · links: große Napoleontasche mit verdecktem Reißverschluss · Kragen · Ärmel- und Jackensaum mit elastischem Band eingefasst · sichtbarer 2-Wege-Frontreißverschluss mit kombiniertem Bart- und Kinnschoner · alle Reißverschlüsse mit nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen · 2 Innentaschen · weiches, wärmendes Fleece mit Anti-Pilling-Finish · ergonomisch geformte, griffige Zipper

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 200g/m²
· Gewebemerkmale Stretch / Atmungsaktiv· Pflegehinweis Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
kbl.blau/schwarz
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke xxxl, fleece jacke, fleece jacke blau, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,75*
€ 47,06*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,48*
€ 47,41*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.