Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschnittschutzhose KÜBLER FOREST 2751 Gr.S-89 rot/warngelb KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060350952
Herst.-Nr.:
     2751 8338-5634-S-89
EAN/GTIN:
     4053813509556
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2751. DESIGN: Kontrast-Elemente Warngelb: Einsatz an Beintaschen und oberhalb Knie, Mesh-Einsatz in Ventilationsöffnungen / Kontrast-Elemente Schwarz: Knie- und Saumverstärkung, Meterstabtasche, Nierenschutz und Sattel an Hinterhose, unterer Beinbereich / Innenbund mit KÜBLER-Branding / CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz / Reflex-Elemente: Reflexpaspeln seitlich unterhalb Knie im Shark-Design, an Knie, Saum und Ventilationsöffnungen / FUNKTION: Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / 2 Seitentaschen mit abgedecktem Reißverschluss / 2 Gesäßtaschen mit abgedecktem Reißverschluss / Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche aus CORDURA® mit Öffnung für Motorsägen-Schlüssel und zusätzlicher Verstärkung / Links: geräumige Schenkeltasche mit abgedecktem Reißverschluss / Elastischer Bundeinsatz mit verstärktem Nierenschutz / Stretcheinsätze an Oberschenkel, Knieverstärkung und Hinterhose bis zur Wade / Vorgeformte Knie mit CORDURA®-Verstärkung / Dornenschutz im unteren Beinbereich / Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss und Mesh-Einsatz oberhalb Kniekehle für optimalen Temperaturausgleich / Integrierte Gamasche aus Mesh als Schmutz- und Insektenschutz, mit Haken am Schuh zu befestigen / 3 Kordel-Einsätze am Bund zur Befestigung von Hosenträgern / Robuste Gürtelschlaufen, rechts mit Schlaufe für Karabinerbund mit 2 Druckknöpfen und innenliegendem Konterknopf für sicheren Verschluss / Schlitz mit Reißverschluss / Ergonomisch geformte, griffige Zipper / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Wasserabweisender, abriebfester und ölbeständiger Oberstoff / Ausgestattet mit 7 Lagen elastischem Schnittschutzgewebe

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Geschlecht: Herren
· Gewebemerkmale: Stretch / Schmutz- und wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / CORDURA®
· Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
S-89
Farbe:
rot/warngelb
Material:
90% Polyamid/10% Elasthan
Norm:
EN 381-5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,14*
€ 293,27*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,96*
€ 293,51*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,48*
€ 299,31*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,31*
€ 356,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,38*
€ 314,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.