| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 281-4108221800 Herst.-Nr.: 586311-10 EAN/GTIN: 4059276024636 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 10 | Farbe: | grün | Material: | BW/Vinyl | Norm: | EN 388, EN 374-3 JKL, CAT III |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh gr 10 pvc, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |