Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trivex Chemikalienschutzhandschuh 1175 Gr. 9, EN 388:2016 (4 1 0 1 X), EN 374


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     281-4108309801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
09
Farbe:
grün
Material:
Nitril
Norm:
EN 388:2016 (4101X), EN 374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.