| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-4189 Herst.-Nr.: 309016.00 EAN/GTIN: 8595028401615 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bierpokal myBEER Lupulus Die vom hervorragenden Ruf des tschechischen Biers inspirierten Designers der Gesellschaft Tescoma haben die originellen Biergläser Icon, Lupulus und Salute! geschafft. Die Biergläser sind aus erstklassigem dickwandigem Glas hergestellt, für den Hausgebrauch geeignet und spülmaschinenfest.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas | Länge: | 12.50 cm | Breite: | 8.70 cm | Höhe: | 11.30 cm | Gewicht: | 0.47 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |