| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-5139 Herst.-Nr.: 899092.00 EAN/GTIN: 8595028408263 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keimglas SENSE Großes Keimglas und spezieller Verschluss mit Lüftungsrohr garantieren optimale Bedingungen zum intensiven Keimen von verschiedenen Samensorten. Während der Keimzeit wird das überschüssige Wasser in der Auffangschale aufgefangen. Aus festem Glas und Kunststoff hergestellt, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 9.30 cm | Breite: | 1.00 cm | Höhe: | 9.30 cm | Gewicht: | 0.38 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |