Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Bratentopf Chef 40 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Bratentopf Chef 40 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Gastro SUS Bratentopf Chef 40 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Artikel-Nr.:
     2813-371-408
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163000-40
EAN/GTIN:
     4007257575431
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Gastro SUS Bratentopf Chef 40 cm (ohne Deckel)
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- extra schwere, sehr robuste Ausführung mit Wandstärken bis zu 1,2 mm
- ohne Deckel - Deckel separat erhältlich
- energieeffizienter Aluminiumkapselboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabile, wärmeisolierende Griffe aus rostfreiem Edelstahl mit massiver Griffplatte
- sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
5.64 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bratentopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.