Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Messkanne 250 ml mit Skalierung, Farbe: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Messkanne 250 ml mit Skalierung, Farbe: transparent
WACA Messkanne 250 ml mit Skalierung, Farbe: transparent
Artikel-Nr.:
     2813-376-493
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1007-800
EAN/GTIN:
     4009085001373
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
WACA Messkanne 250 ml mit Skalierung, Farbe: transparent


Weitere Informationen:
Höhe:
11.50 cm
Durchmesser:
6.00 cm
Gewicht:
0.04 kg
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,83*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 6,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.