Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftehalter, Bambus 8x8x8, FSC 100% SCS-COC-000256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftehalter, Bambus 8x8x8, FSC 100% SCS-COC-000256
Stiftehalter, Bambus 8x8x8, FSC 100% SCS-COC-000256
Stiftehalter, Bambus 8x8x8, FSC 100% SCS-COC-000256
Stiftehalter, Bambus 8x8x8, FSC 100% SCS-COC-000256
Stiftehalter, Bambus 8x8x8, FSC 100% SCS-COC-000256
Artikel-Nr.:
     2813-376-8325
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     15201
EAN/GTIN:
     4003368152011
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stiftehalter, Bambus 8x8x8, FSC 100% SCS-COC-000256

Weitere Informationen:
Material:
Bambusholz
Länge:
8.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.