Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Beilagenschale 1/6 60mm microwave Die robuste GN-Box für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Beilagenschale 1/6 60mm microwave Die robuste GN-Box für
RIEBER GN-Beilagenschale 1/6 60mm microwave Die robuste GN-Box für
Artikel-Nr.:
     2813-378-3315
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85022097
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
RIEBER GN-Beilagenschale 1/6 60mm microwave
Die robuste GN-Box für Einzelportionen – ideal zum hygienischen und standardisierten Lagern, Aufbewahren, Transportieren und Verzehren von Speisen. In verschiedenen GN-Größen und Tiefen, platzsparend, stapelbar, kompatibel und effizient einsetzbar ob für togo, delivery Speisen oder universal im Catering bis hin zu Essen auf Rädern.

Optimal in Kombination mit vielfältigen GN-Deckelsortiment, wie dem wasserdichten Steckdeckel für absolut sichere Lagerung und Transport, dem vaculid®-Deckel für Vakuumieren, bis hin zu transparenten und wasserdichten Polycarbonat Domdeckel für hygienischen Schutz und optimale Sicht auf die Speisen.


Für universale Einsatzmöglichkeiten – raumeffizient Kühlen & Lagern im multipolar® & gastropolar®-Systemkühlschrank, temperaturbeständig Transportieren im thermoport®, sowie für togo, delivery Speisen.

Kann einfach über den nachrüstbaren eatTAINABLE QR-Code Aufkleber digital rückverfolgbar im Mehrwegsystem organisert werden.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
16.00 cm
Breite:
14.60 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.