Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm Melamin, weiß, 0,14 Liter spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm Melamin, weiß, 0,14 Liter spülmaschinengeeignet
Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm Melamin, weiß, 0,14 Liter spülmaschinengeeignet
Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm Melamin, weiß, 0,14 Liter spülmaschinengeeignet
Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm Melamin, weiß, 0,14 Liter spülmaschinengeeignet
Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm Melamin, weiß, 0,14 Liter spülmaschinengeeignet
Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm Melamin, weiß, 0,14 Liter spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-1161
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83414
EAN/GTIN:
     4004133834149
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm Melamin, weiß, 0,14 Liter spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine
direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.12 kg
Form:
eckig
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 4,25*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 4,34*
15 Tage
nicht lagernd
21
€ 5,00*
ab € 3,63*
€ 4,63*
4 Tage
965
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,82*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 3,12*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-83452
ab € 2,03*
Zubehör
Assheuer + Pott
83417
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.