Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essig-/Öl-Menage 10,5 x 5,5 cm, H: 24 cm Metall, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essig-/Öl-Menage 10,5 x 5,5 cm, H: 24 cm Metall, verchromt
Essig-/Öl-Menage 10,5 x 5,5 cm, H: 24 cm Metall, verchromt
Essig-/Öl-Menage 10,5 x 5,5 cm, H: 24 cm Metall, verchromt
Essig-/Öl-Menage 10,5 x 5,5 cm, H: 24 cm Metall, verchromt
Artikel-Nr.:
     2813-383-4610
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40445
EAN/GTIN:
     4004133404458
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
salz und pfeffer menage
gewürzständer
Essig-/Öl-Menage 10,5 x 5,5 cm, H: 24 cm Metall, verchromt Essig-/Öl-Glasbehälter, 120 ml mit Deckel aus PP, ABS, Silikon,
Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
10.50 cm
Breite:
5.50 cm
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
0.71 kg
Volumen:
0.12 Liter
Weitere Suchbegriffe: menage aps
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
201
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,50*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,57*
€ 5,50*
ab € 7,65*
€ 11,81*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 8,79*
€ 12,37*
4 Tage
91
€ 5,99*
ab € 8,83*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
40446
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.