Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel -TO GO-, Ø 8,5 cm, H: 2,5 cm, Polypropylen, mokka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel -TO GO-, Ø 8,5 cm, H: 2,5 cm, Polypropylen, mokka
Deckel -TO GO-, Ø 8,5 cm, H: 2,5 cm, Polypropylen, mokka
Artikel-Nr.:
     2813-383-5696
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     66915
EAN/GTIN:
     4004133669154
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Deckel -TO GO-, Ø 8,5 cm, H: 2,5 cm, Polypropylen, mokka

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
8.50 cm
Breite:
8.50 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
48
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,95*
Lager 2813
48
48
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,98*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,77*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,96*
€ 1,80*
10 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 0,97*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 47,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.