Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosmos Black Vago Teller flach 33cm, Bonna Premium Porcelain Verschiedene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cosmos Black Vago Teller flach 33cm, Bonna Premium Porcelain Verschiedene
Cosmos Black Vago Teller flach 33cm, Bonna Premium Porcelain Verschiedene
Artikel-Nr.:
     2813-384-4796
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     COSBLVAO33DZ
EAN/GTIN:
     8697700047965
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Cosmos Black Vago Teller flach 33cm, Bonna Premium Porcelain
Verschiedene Artikel aus dem Hause BONNA für Sie zu einer Basis-Serie zusammengestellt. Ein breites Sortiment an Kaffeegeschirr sowie Schalen und eine Auswahl von Tellerformen in den Standardgrößen lassen keine Wünsche offen.


Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
33.00 cm
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,901*
€ 19,131*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,72002*
€ 130,43004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,131*
€ 22,766
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,331*
€ 21,814
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,131*
€ 21,576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,901*
€ 17,732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 114,786* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.