Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Madera Mint Vago Teller flach 33cm , Bonna Premium Porcelain ENVISIO ist die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Madera Mint Vago Teller flach 33cm , Bonna Premium Porcelain ENVISIO ist die
Madera Mint Vago Teller flach 33cm , Bonna Premium Porcelain ENVISIO ist die
Artikel-Nr.:
     2813-384-4888
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     MDRMTVAO33DZ
EAN/GTIN:
     8697700046937
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Madera Mint Vago Teller flach 33cm , Bonna Premium Porcelain
ENVISIO ist die neueste Produktfamilie von Bonna, die sich an den neusten Trends und auch an traditionellem Designstil orientiert. Die Envisio Kollektionen verleihen dem Horeca Sektor ganz neue Dimensionen.


Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
33.00 cm
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,001*
€ 19,101*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,02002*
€ 164,03004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,101*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,321*
€ 21,802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,131*
€ 21,576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,001*
€ 17,851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 114,606* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.