| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-384-5908 Herst.-Nr.: GRM04CT EAN/GTIN: 8697700019405 |
| |
|
| | |
| Bonna Gourmet Cream Kombiuntertasse 16cm, Porzellan Verschiedene Artikel aus dem Hause BONNA für Sie zu einer Basis-Serie zusammengestellt. Ein breites Sortiment an Kaffeegeschirr sowie Schalen und eine Auswahl von Tellerformen in den Standardgrößen lassen keine Wünsche offen.
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Länge: | 16.00 cm | Breite: | 16.00 cm | Höhe: | 2.00 cm | Gewicht: | 0.23 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 1,97* | € 3,71* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,99* | € 3,75* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 2,70* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|