Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Stieltopf 7 cm Mini Stieltopf mit Stiel aus Messing, konische Form, ideal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Stieltopf 7 cm Mini Stieltopf mit Stiel aus Messing, konische Form, ideal
Mini Stieltopf 7 cm Mini Stieltopf mit Stiel aus Messing, konische Form, ideal
Artikel-Nr.:
     2813-386-1690
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3395/070
EAN/GTIN:
     4003625339506
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf

Mini Stieltopf 7 cm
Mini Stieltopf mit Stiel aus Messing, konische Form, ideal zum Servieren

Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.14 kg
Volumen:
0.15 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 11,66*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,64*
€ 12,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.