Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beilageschale, flach 24 cm Beilageschale, flach flache Form, aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beilageschale, flach 24 cm Beilageschale, flach flache Form, aus Edelstahl
Beilageschale, flach 24 cm Beilageschale, flach flache Form, aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-386-1939
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6801/240
EAN/GTIN:
     4003625680158
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Beilageschale, flach 24 cm
Beilageschale, flach flache Form, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
5.50 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
0.72 kg
Volumen:
2.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,73*
€ 33,03*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,49*
€ 34,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.