Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenaufsteller DIN A4 Acryl Thekenaufsteller aus Acryl, in L-Form Breite: 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekenaufsteller DIN A4 Acryl Thekenaufsteller aus Acryl, in L-Form Breite: 21
Thekenaufsteller DIN A4 Acryl Thekenaufsteller aus Acryl, in L-Form Breite: 21
Artikel-Nr.:
     2813-386-967
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6779/004
EAN/GTIN:
     4003625677943
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer
Thekenaufsteller DIN A4 Acryl
Thekenaufsteller aus Acryl, in L-Form Breite: 21 cm, Höhe: 29,7 cm, DIN A4

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.30 kg
Weitere Suchbegriffe: theken aufsteller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 11,64*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,92*
€ 11,76*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,84*
€ 13,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.