Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenaufsteller DIN A5 Acryl Thekenaufsteller aus Acryl, in L-Form Breite: 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekenaufsteller DIN A5 Acryl Thekenaufsteller aus Acryl, in L-Form Breite: 11
Thekenaufsteller DIN A5 Acryl Thekenaufsteller aus Acryl, in L-Form Breite: 11
Artikel-Nr.:
     2813-386-968
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6779/005
EAN/GTIN:
     4003625677950
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer
Thekenaufsteller DIN A5 Acryl
Thekenaufsteller aus Acryl, in L-Form Breite: 11 cm, Höhe: 15 cm, DIN A5

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: theken aufsteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,98*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,84*
€ 6,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.