Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORDEAUX VERBELLE 130 0,2 L CE (VERVINO) von Zwiesel Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BORDEAUX VERBELLE 130 0,2 L CE (VERVINO) von Zwiesel Glas
BORDEAUX VERBELLE 130 0,2 L CE (VERVINO) von Zwiesel Glas
Artikel-Nr.:
     2813-387-1898
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS
Herst.-Nr.:
     121704
EAN/GTIN:
     4001836008174
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
BORDEAUX VERBELLE 130 0,2 L CE (VERVINO) von Zwiesel Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
24.50 cm
Durchmesser:
10.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,01*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 59,01*
€ 76,87002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.