Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Weiss Obere Espresso 0,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Weiss Obere Espresso 0,08
Epoque Weiss Obere Espresso 0,08
Artikel-Nr.:
     2813-390-1705
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-800001-34732
EAN/GTIN:
     4012435346758
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Epoque Weiss Obere Espresso 0,08

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
8.50 cm
Breite:
6.30 cm
Höhe:
5.20 cm
Durchmesser:
5.60 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,901*
€ 7,991*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,90002*
€ 42,11004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,991*
€ 9,509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,631*
€ 9,081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,361*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,901*
€ 7,022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 47,946* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.