| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-391-3648 Herst.-Nr.: 194597 EAN/GTIN: 7321031945973 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duni Kerzenhalter Noble 220 x 140 mm Gold, 2 Stk/Krt (2 x 1 Stk) Laternen für verschiedene Anlässe. Kreieren Sie mit Kerzen und ausgewählter Tischdeko Ihre ganz individuelle Stimmung.
- Make a bigger impression - Kreieren Sie Ihr eigenes Arrangement im Innenbereich - Kann mit Kerzen und anderen Dekorationen eingesetzt werden
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas | Länge: | 14.00 cm | Breite: | 14.00 cm | Höhe: | 22.00 cm | Gewicht: | 0.81 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |