Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Mokkatasse Obere - 90 ml - Karizma Hotelporzellan weiss - Verstärkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Mokkatasse Obere - 90 ml - Karizma Hotelporzellan weiss - Verstärkte
HENDI Mokkatasse Obere - 90 ml - Karizma Hotelporzellan weiss - Verstärkte
Artikel-Nr.:
     2813-394-4278
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     798010
EAN/GTIN:
     8711369798010
Suchbegriffe:
Espresso-Cup
Espresso-Häuferl
Espresso-Obere
Espresso-Obertasse
HENDI Mokkatasse Obere - 90 ml - Karizma
Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur - Hohe Stossunempfindlichkeit - 10 Jahre Nachkaufgarantie - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
4.40 cm
Breite:
7.80 cm
Höhe:
6.40 cm
Durchmesser:
6.40 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
258
12
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,94*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,24*
€ 4,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hendi
798034
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.