Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Auslagetablett - rechteckig - 205x155 mm Geschirrspülmaschinengeeignet -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Auslagetablett - rechteckig - 205x155 mm Geschirrspülmaschinengeeignet -
HENDI Auslagetablett - rechteckig - 205x155 mm Geschirrspülmaschinengeeignet -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4448
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     400203
EAN/GTIN:
     8711369400203
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett
HENDI Auslagetablett - rechteckig - 205x155 mm
Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl 18/0

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
20.50 cm
Breite:
15.60 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: auslageplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,91*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,51*
€ 7,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.