Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Messbecher Edelstahl - Ø120x(H)135 mm - 1,0 Liter Hoch belastbar -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Messbecher Edelstahl - Ø120x(H)135 mm - 1,0 Liter Hoch belastbar -
HENDI Messbecher Edelstahl - Ø120x(H)135 mm - 1,0 Liter Hoch belastbar -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5461
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     516201
EAN/GTIN:
     8711369516201
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
HENDI Messbecher Edelstahl - Ø120x(H)135 mm - 1,0 Liter
Hoch belastbar - Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
17.00 cm
Breite:
11.80 cm
Höhe:
13.00 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
166
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 22,93*
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,01*
€ 23,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.