Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cappuccino-Obertasse Serie Delta, 230 ml. Hotelporzellan weiss. Untertasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cappuccino-Obertasse Serie Delta, 230 ml. Hotelporzellan weiss. Untertasse
Cappuccino-Obertasse Serie Delta, 230 ml. Hotelporzellan weiss. Untertasse
Artikel-Nr.:
     2813-394-7250
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     799147
EAN/GTIN:
     8711369799147
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Cappuccino-Obertasse Serie Delta, 230 ml. Hotelporzellan weiss. Untertasse bitte separat kaufen, Artikel 394-7273
Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur. Hohe Stossunempfindlichkeit. 10 Jahre Nachkaufgarantie. Geschirrspülmaschinengeeignet. Mikrowellengeeignet. Porzellan. Stapelbar. (Untertasse 394-7273)

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
8.80 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
9.00 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
12
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 4,86*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 3,75*
€ 6,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 58,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hendi
799154
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.